text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Pince pour pompe à eau 10CP 245mm


Avec articulation en caisson de sécurité et protection des doigts, serrage automatique avec surfaces de préhension décalées, GEDORE acier spécial au chrome-vanadium, chromé, avec surface polie, faces dentelées trempées par induction, Modèle C = poignées fines avec dentelures forgées, Modèle JC = chromé, avec poignées à 2 composants, Modèle C = branches

Artikelnummer G2571.000.245
Isolé Non
Traitement de surface Chromé
Poids 335
Antimagnétique Non
Longueur (mm) 250
Verpakt per 1

Specificaties

Isolé Non
Traitement de surface Chromé
Poids 335
Antimagnétique Non
Longueur (mm) 250
Isolé 1 000 V Non
Longueur de mâchoire (mm) 32.5
Ouverture de mâchoire max. (mm) 31
Finition avec peu d'étincelles Non
Largeur de tête (mm) 48
Finition de la poignée 2 composant
Avec protection contre les chocs Non
Nombre de réglages 7
Hauteur de tête (mm) 4.8
Certifié VDE Non
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 305
Type Universal Pliers

Omschrijving

Avec articulation en caisson de sécurité et protection des doigts, serrage automatique avec surfaces de préhension décalées, GEDORE acier spécial au chrome-vanadium, chromé, avec surface polie, faces dentelées trempées par induction, Modèle C = poignées fines avec dentelures forgées, Modèle JC = chromé, avec poignées à 2 composants, Modèle C = branches à poignées fines avec nervures forgées, JC = chromé, avec couvercles de poignées à 2 composants

Artikelnummers

Artikelnummer G2571.000.245
EAN 4010886641323
UBB 240102182468
UNSPSC 27112101
Fabrikant artikelnummer 6413240
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.