text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Pince pour pompe à eau 10C-250mm


Portée 38 mm, Selon DIN ISO 8976 Forme C, Mâchoires longues, Avec articulation en boîte et protection de serrage, Branches fines avec nervures forgées, Acier spécial au chrome-vanadium GEDORE, Forgé à chaud, Acier spécial au chrome-vanadium GEDORE, Acier spécial au chrome-vanadium GEDORE, Faces dentelées trempées par induction, Forme C = Branches fines avec nervures forgées, Portée 38 mm

Numéro d'article G2567.000.250
Isolé Non
Forme Coudé
Traitement de surface Chromé
Poids 305
Antimagnétique Non
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Non
Forme Coudé
Traitement de surface Chromé
Poids 305
Antimagnétique Non
Longueur (mm) 250
Isolé 1 000 V Non
Matériau Acier
Longueur de mâchoire (mm) 39
Ouverture de mâchoire max. (mm) 38
Finition avec peu d'étincelles Non
Largeur de tête (mm) 48
Avec protection contre les chocs Non
Nombre de réglages 15
Surface de préhension Denté
Forgé Oui
Hauteur de tête (mm) 7.5
Certifié VDE Non
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 360
Code Douanier 8204120000
Type Water Pump Pliers

La description

Portée 38 mm, Selon DIN ISO 8976 Forme C, Mâchoires longues, Avec articulation en boîte et protection de serrage, Branches fines avec nervures forgées, Acier spécial au chrome-vanadium GEDORE, Forgé à chaud, Acier spécial au chrome-vanadium GEDORE, Acier spécial au chrome-vanadium GEDORE, Faces dentelées trempées par induction, Forme C = Branches fines avec nervures forgées, Portée 38 mm

Numéros d'articles

Numéro d'article G2567.000.250
EAN 4010886641620
UBB 240102244672
UNSPSC 27112101
N° Article du fabricant 6416260
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.