text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Pince pour pompe à eau 10C-245mm


Joint à glissement à poser et encoche dentée, faces dentelées trempées par induction, avec protection des doigts, serrage automatique sur tubes et écrous, acier spécial au chrome-vanadium GEDORE, chromé, modèle C = poignées hachurées, modèle JC = avec poignées à 2 composants, 145 15 = 9 réglages, largeur de portée 39 mm

Numéro d'article G2570.000.245
Isolé Non
Traitement de surface Chromé
Poids 365
Antimagnétique Non
Longueur (mm) 250
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Non
Traitement de surface Chromé
Poids 365
Antimagnétique Non
Longueur (mm) 250
Isolé 1 000 V Non
Articulation Sliding joint
Longueur de mâchoire (mm) 41
Ouverture de mâchoire max. (mm) 39
Finition avec peu d'étincelles Non
Largeur de tête (mm) 7.8
Avec protection contre les chocs Non
Nombre de réglages 7
Hauteur de tête (mm) 47
Certifié VDE Non
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 300
Code Douanier 8204120000
Type Water Pump Pliers

La description

Joint à glissement à poser et encoche dentée, faces dentelées trempées par induction, avec protection des doigts, serrage automatique sur tubes et écrous, acier spécial au chrome-vanadium GEDORE, chromé, modèle C = poignées hachurées, modèle JC = avec poignées à 2 composants, 145 15 = 9 réglages, largeur de portée 39 mm

Numéros d'articles

Numéro d'article G2570.000.245
EAN 4010886641200
UBB 240102110683
UNSPSC 27112101
N° Article du fabricant 6412000
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.