text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Pince Cyclop 8000 J 6

Sur commande

Noir, pointes et levier de verrouillage zingués, Le support denté empêche les branches de la pince de dépasser la zone de travail autorisée, ce qui garantit un travail sûr même dans les positions de montage cachées, La goupille de verrouillage peut être remplacée, Levier de déclenchement sans écrasement avec évidements de la poignée, isolé par immersion

Numéro d'article G3006.020.006
Modèle Droit
Isolé Oui
Avec ressort Non
Longueur (mm) 575
Isolé 1 000 V Non
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Droit
Isolé Oui
Avec ressort Non
Longueur (mm) 575
Isolé 1 000 V Non
Plage de serrage (mm) 252 - 400
Adapté aux circlips extérieurs Non
Broches interchangeables Oui
Certifié VDE Non
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 1820
Type Circlip Pliers

La description

Noir, pointes et levier de verrouillage zingués, Le support denté empêche les branches de la pince de dépasser la zone de travail autorisée, ce qui garantit un travail sûr même dans les positions de montage cachées, La goupille de verrouillage peut être remplacée, Levier de déclenchement sans écrasement avec évidements de la poignée, isolé par immersion en bleu, Usiné avec précision, trempé à l'huile et recuit, E-8000 J = paire de pointes de rechange, Paire de pointes de rechange disponible

Numéros d'articles

Numéro d'article G3006.020.006
EAN 4010886670385
UBB 203100013242
UNSPSC 27112140
N° Article du fabricant 6703830
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.