text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Ciclipzange 8000 J 5


Noir, pointes et levier de verrouillage zingués, Le support denté empêche les branches de la pince de dépasser la zone de travail autorisée, ce qui garantit un travail sûr même dans les positions de montage cachées, La goupille de verrouillage peut être remplacée, Levier de déclenchement sans écrasement avec évidements de la poignée, isolé par immersion en bleu, Usiné avec précision, trempé à l'huile et recuit, E-8000 J = paire de pointes de rechange, Paire de pointes de rechange disponible

Numéro d'article G3006.020.005
Design Straight
Insulated Yes
With spring No
Length (mm) 565
Isolation protection 1000 V No
Emballé par 1

Spécifications

Design Straight
Insulated Yes
With spring No
Length (mm) 565
Isolation protection 1000 V No
Chucking range (mm) 122 - 300
Suitable for outside locking rings No
Exchangeable tips Yes
VDE tested No
Brand Gedore
Weight per piece (g) 1800
Commodity code 8203200000
Type Circlip Pliers

La description

Schwarz, Spitzen und Feststellhebel verzinkt, Der gezahnte Bügel verhindert ein Überspreizen der Zangenschenkel über den zulässigen Arbeitsbereich hinaus, dadurch sicheres Arbeiten auch in verdeckten Einbaulagen, Feststellstift auswechselbar, Nicht quetschbarer Auslösehebel mit Griffmulden, blau tauchisoliert, Präzisionsgefertigt, ölgehärtet und angelassen, E-8000 J = Paar Ersatzspitzen, Paar Ersatzspitzen lieferbar

Numéros d'articles

Numéro d'article G3006.020.005
EAN 4010886670378
UBB 203100013168
UNSPSC 27112140
N° Article du fabricant 6703750
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.