text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Pince Cyclop 8000 J 41


DIN 5256 Forme D, pointes coudées à 90°, Acier spécial au chrome-vanadium GEDORE forgé, trempé et revenu, Usiné avec précision, trempé à l'huile et recuit, Noir, avec poignées trempées bleues, Noir, avec poignées trempées bleues

Numéro d'article G3005.020.041
Modèle À angle droit
Isolé Oui
Avec ressort Non
Longueur (mm) 65
Isolé 1 000 V Non
Emballé par 1

Spécifications

Modèle À angle droit
Isolé Oui
Avec ressort Non
Longueur (mm) 65
Isolé 1 000 V Non
Plage de serrage (mm) 85 - 140
Adapté aux circlips extérieurs Non
Broches interchangeables Non
Certifié VDE Non
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 450
Code Douanier 8203200000
Type Circlip Pliers

La description

DIN 5256 Forme D, pointes coudées à 90°, Acier spécial au chrome-vanadium GEDORE forgé, trempé et revenu, Usiné avec précision, trempé à l'huile et recuit, Noir, avec poignées trempées bleues, Noir, avec poignées trempées bleues

Numéros d'articles

Numéro d'article G3005.020.041
EAN 4010886670460
UBB 240100001074
UNSPSC 27112140
N° Article du fabricant 6704640
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.