text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Pince Cyclop 8000/AG A1G


Pour anneaux de retenue Seeger et Benzing, similaire à DIN 5254 Forme A, A 0G - A 1G = pointes inclinées de 30°, A 2G = pointes droites, Avec ressort d'ouverture et vis de réglage pour limiter l'ouverture, Grande sécurité de montage, l'ouverture limite exclut toute surtension des plus petits anneaux de retenue, Acier spécial GEDORE au chrome-vanadium forgé, trempé et revenu, Usiné avec précision, trempé à l'huile et recuit, Noir, avec poignées trempées en rouge, Noir, avec poignées trempées en rouge

Numéro d'article G3000.010.001
Modèle À angle droit
Isolé Oui
Avec ressort Oui
Longueur (mm) 40
Isolé 1 000 V Non
Emballé par 1

Spécifications

Modèle À angle droit
Isolé Oui
Avec ressort Oui
Longueur (mm) 40
Isolé 1 000 V Non
Adapté aux circlips extérieurs Oui
Broches interchangeables Non
Certifié VDE Non
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 90
Code Douanier 8203200000
Type Circlip Pliers

La description

Pour anneaux de retenue Seeger et Benzing, similaire à DIN 5254 Forme A, A 0G - A 1G = pointes inclinées de 30°, A 2G = pointes droites, Avec ressort d'ouverture et vis de réglage pour limiter l'ouverture, Grande sécurité de montage, l'ouverture limite exclut toute surtension des plus petits anneaux de retenue, Acier spécial GEDORE au chrome-vanadium forgé, trempé et revenu, Usiné avec précision, trempé à l'huile et recuit, Noir, avec poignées trempées en rouge, Noir, avec poignées trempées en rouge

Numéros d'articles

Numéro d'article G3000.010.001
EAN 4010886670026
UBB 240100002221
UNSPSC 27112140
N° Article du fabricant 6700220
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.