text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Pince à dénuder 8099-160 VDE


Pour câbles 0.5 - 5.0 mm2, GEDORE acier spécial trempé et revenu, trempé à l'huile, chromé, Branches avec isolation par immersion VDE jusqu'à 1000 V, selon EN 60900/IEC 60900, isolation Check-Tool à deux couches, Paire de couteaux de rechange no. E-8099, Paire de couteaux de rechange no. E-8099

Numéro d'article G3061.700.160
Isolé Oui
Traitement de surface Chromé
Avec coupe-fil Non
Poids 226
Longueur (mm) 160
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Oui
Traitement de surface Chromé
Avec coupe-fil Non
Poids 226
Longueur (mm) 160
Isolé 1 000 V Oui
Section longitudinale Non
Forme ronde Oui
Coupe en spirale Non
Profondeur d'encoche ajustable Non
Longueur de dénudage ajustable Non
Plage de dénudage section transversale (mm²) ['0.500', '5.000']
Avec protection contre les chocs Non
Revêtement de la poignée Autre
Autoréglage Oui
Certifié VDE Oui
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 180
Type Wire Stripper

La description

Pour câbles 0.5 - 5.0 mm2, GEDORE acier spécial trempé et revenu, trempé à l'huile, chromé, Branches avec isolation par immersion VDE jusqu'à 1000 V, selon EN 60900/IEC 60900, isolation Check-Tool à deux couches, Paire de couteaux de rechange no. E-8099, Paire de couteaux de rechange no. E-8099

Numéros d'articles

Numéro d'article G3061.700.160
EAN 4010886670965
UBB 240104291085
UNSPSC 27111510
N° Article du fabricant 6709600
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.