text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Pince à dénuder 8098-160 VDE


Pour câbles de 0,8 à 6,0 mm2, GEDORE acier spécial trempé et revenu, chromé, Poignées avec isolation par trempage VDE jusqu'à 1000 V, selon EN 60900/IEC 60900, isolation Check-Tool à deux couches, Pour fils de 0,8 à 6,0 mm², GEDORE acier spécial trempé et revenu, matricé, trempé à l'huile et recuit, Poignées avec isolation par trempage VDE jusqu'à 1000

Numéro d'article G3060.700.160
Isolé Oui
Traitement de surface Chromé
Avec coupe-fil Non
Poids 217
Longueur (mm) 160
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Oui
Traitement de surface Chromé
Avec coupe-fil Non
Poids 217
Longueur (mm) 160
Isolé 1 000 V Oui
Section longitudinale Non
Forme ronde Oui
Coupe en spirale Non
Profondeur d'encoche ajustable Oui
Longueur de mâchoire (mm) 43.5
Longueur de dénudage ajustable Non
Largeur de tête (mm) 18.5
Plage de dénudage section transversale (mm²) ['0.800', '6.000']
Avec protection contre les chocs Non
Revêtement de la poignée Autre
Autoréglage Non
Certifié VDE Oui
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 160
Type Wire Stripper

La description

Pour câbles de 0,8 à 6,0 mm2, GEDORE acier spécial trempé et revenu, chromé, Poignées avec isolation par trempage VDE jusqu'à 1000 V, selon EN 60900/IEC 60900, isolation Check-Tool à deux couches, Pour fils de 0,8 à 6,0 mm², GEDORE acier spécial trempé et revenu, matricé, trempé à l'huile et recuit, Poignées avec isolation par trempage VDE jusqu'à 1000 V, selon EN 60900/IEC 60900, isolation Check-Tool à deux couches

Numéros d'articles

Numéro d'article G3060.700.160
EAN 4010886670897
UBB 240104021961
UNSPSC 27111510
N° Article du fabricant 6708980
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.