text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 8000 J 11 Circlip Pliers 12-25mm 90° Angled Tip 130mm

Artikelnummer G3005.020.011
Design Right-angled
Insulated Yes
With spring No
Length (mm) 28
Isolation protection 1000 V No

Specificaties

Design Right-angled
Insulated Yes
With spring No
Length (mm) 28
Isolation protection 1000 V No
Chucking range (mm) 12 - 25
Suitable for outside locking rings No
Exchangeable tips No
VDE tested No
Brand Gedore
Weight per piece (g) 80
Commodity code 8203200000
Type Circlip Pliers

Omschrijving

DIN 5256 Forme D, pointes coudées à 90°, Acier spécial GEDORE au chrome-vanadium, forgé, trempé et revenu, Usiné avec précision, trempé à l'huile et recuit, Noir, avec poignées trempées bleues, Noir, avec poignées trempées bleues

Artikelnummers

Artikelnummer G3005.020.011
EAN 4010886670422
UBB 240100000738
UNSPSC 27112140
Fabrikant artikelnummer 6704210
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.