text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Pince à becs ronds 8122 160 VDE


Avec mâchoires longues, faces de préhension dentelées, pour la préhension et le pliage, acier spécial trempé et revenu GEDORE, matricé, trempé à l'huile et recuit, Poignées avec isolation par trempage VDE jusqu'à 1000 V, selon EN 60900/IEC 60900, isolation Check-Tool à deux couches

Numéro d'article G3021.700.180
Isolé Oui
Traitement de surface Chromé
Poids 170
Longueur (mm) 160
Isolé 1 000 V Non
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Oui
Traitement de surface Chromé
Poids 170
Longueur (mm) 160
Isolé 1 000 V Non
Matériau Acier
Longueur de mâchoire (mm) 48
Largeur de tête (mm) 16.5
Revêtement de la poignée Autre
Hauteur de tête (mm) 8.7
Certifié VDE Oui
Marque Gedore

La description

Avec mâchoires longues, faces de préhension dentelées, pour la préhension et le pliage, acier spécial trempé et revenu GEDORE, matricé, trempé à l'huile et recuit, Poignées avec isolation par trempage VDE jusqu'à 1000 V, selon EN 60900/IEC 60900, isolation Check-Tool à deux couches

Numéros d'articles

Numéro d'article G3021.700.180
EAN 4010886671719
UBB 240104291242
UNSPSC 27112125
N° Article du fabricant 6717110
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.