text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Pince à becs 8000 A 51


Pointes et levier de verrouillage zingués, Extrémité du levier rouge isolée par immersion, Protection des doigts, Bras de sécurité renforcés, Usinés avec précision, trempés à l'huile et recuits, E-8000 A = paire de pointes de rechange, Paire de pointes de remplacement disponible

Numéro d'article G3001.020.051
Modèle Droit
Isolé Oui
Avec ressort Non
Longueur (mm) 560
Isolé 1 000 V Non
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Droit
Isolé Oui
Avec ressort Non
Longueur (mm) 560
Isolé 1 000 V Non
Plage de serrage (mm) 122 - 300
Adapté aux circlips extérieurs Oui
Broches interchangeables Oui
Certifié VDE Non
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 1850
Code Douanier 8203200000
Type Circlip Pliers

La description

Pointes et levier de verrouillage zingués, Extrémité du levier rouge isolée par immersion, Protection des doigts, Bras de sécurité renforcés, Usinés avec précision, trempés à l'huile et recuits, E-8000 A = paire de pointes de rechange, Paire de pointes de remplacement disponible

Numéros d'articles

Numéro d'article G3001.020.051
EAN 4010886670286
UBB 203100012582
UNSPSC 27112140
N° Article du fabricant 6702860
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.