text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Pince à becs 8000 A 5


Noir, pointes et levier de verrouillage zingués, Le support denté empêche les branches de la pince de dépasser la zone de travail autorisée, ce qui garantit un travail sûr même dans les positions de montage cachées, La goupille de verrouillage peut être remplacée, Levier de déclenchement sans écrasement avec évidements de la poignée, isolé par trempage

Numéro d'article G3002.020.005
Modèle Droit
Isolé Oui
Avec ressort Non
Longueur (mm) 555
Isolé 1 000 V Non
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Droit
Isolé Oui
Avec ressort Non
Longueur (mm) 555
Isolé 1 000 V Non
Plage de serrage (mm) 122 - 300
Adapté aux circlips extérieurs Oui
Broches interchangeables Oui
Certifié VDE Non
Marque Gedore

La description

Noir, pointes et levier de verrouillage zingués, Le support denté empêche les branches de la pince de dépasser la zone de travail autorisée, ce qui garantit un travail sûr même dans les positions de montage cachées, La goupille de verrouillage peut être remplacée, Levier de déclenchement sans écrasement avec évidements de la poignée, isolé par trempage en rouge, Usiné avec précision, trempé à l'huile et recuit, E-8000 A = paire de pointes de rechange, Paire de pointes de rechange disponibles

Numéros d'articles

Numéro d'article G3002.020.005
EAN 4010886670187
UBB 203100011832
UNSPSC 27112140
N° Article du fabricant 6701890
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.