text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Pince à becs 8000 A 31


DIN 5254 Forme B, Pointes coudées à 90°, Avec ressort d'ouverture, Avec protection contre le serrage, Acier spécial au chrome-vanadium GEDORE forgé, trempé et revenu, Usiné avec précision, trempé à l'huile et recuit, Noir, avec poignées trempées rouges, Noir, avec poignées trempées bleues

Numéro d'article G3001.020.031
Modèle Droit
Isolé Oui
Avec ressort Oui
Longueur (mm) 53
Isolé 1 000 V Non
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Droit
Isolé Oui
Avec ressort Oui
Longueur (mm) 53
Isolé 1 000 V Non
Plage de serrage (mm) 40 - 100
Adapté aux circlips extérieurs Oui
Broches interchangeables Non
Certifié VDE Non
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 235
Type Circlip Pliers

La description

DIN 5254 Forme B, Pointes coudées à 90°, Avec ressort d'ouverture, Avec protection contre le serrage, Acier spécial au chrome-vanadium GEDORE forgé, trempé et revenu, Usiné avec précision, trempé à l'huile et recuit, Noir, avec poignées trempées rouges, Noir, avec poignées trempées bleues

Numéros d'articles

Numéro d'article G3001.020.031
EAN 4010886670255
UBB 240100001983
UNSPSC 27112140
N° Article du fabricant 6702510
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.