text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Panneau d'outils 1450-L


Des panneaux supplémentaires peuvent être ajoutés dans les deux sens, avec des entretoises spéciales pour le montage mural, Fabriqué en tôle d'acier solide de 1,5 mm d'épaisseur, les 4 bords sont biseautés, perforation Euro 10 x 38 mm, Dimensions : L 987 x H 493 mm, revêtement par poudre bleu GEDORE, outils non fournis, livraison sans outils

Numéro d'article G2003.561.711
Couleur Bleu
Largeur 493
Hauteur 493
Type d'accessoires/composants Paroi à plaques perforées
Matériau Acier
Emballé par 1

Spécifications

Couleur Bleu
Largeur 493
Hauteur 493
Type d'accessoires/composants Paroi à plaques perforées
Matériau Acier
Accessoires Oui
Pièce Non
Convient pour le panneau arrière perforé Non
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 6000
Model 1450 L
Type Tool Panel

La description

Des panneaux supplémentaires peuvent être ajoutés dans les deux sens, avec des entretoises spéciales pour le montage mural, Fabriqué en tôle d'acier solide de 1,5 mm d'épaisseur, les 4 bords sont biseautés, perforation Euro 10 x 38 mm, Dimensions : L 987 x H 493 mm, revêtement par poudre bleu GEDORE, outils non fournis, livraison sans outils

Numéros d'articles

Numéro d'article G2003.561.711
EAN 4010886561713
UBB 240188075115
UNSPSC 24112401
N° Article du fabricant 5617110
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.