text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Mini-couteau à piper 231000 50 mm


Pour utilisation dans des endroits difficilement accessibles, Pour tubes en cuivre, laiton et alliages légers, tubes en PVC dur et revêtus de plastique, tubes en acier à paroi mince, (tubes en acier de précision et tubes hydrauliques), tubes composites, Corps en zinc moulé sous pression, Peint en bleu

Numéro d'article G2903.000.050
Longueur (mm) 50
Diamètre du tube (mm) ['4.000', '16.000']
Adapté à l'acier inoxydable Non
Adapté à l'aluminium Oui
Adapté au plastique Non
Emballé par 1

Spécifications

Longueur (mm) 50
Diamètre du tube (mm) ['4.000', '16.000']
Adapté à l'acier inoxydable Non
Adapté à l'aluminium Oui
Adapté au plastique Non
Adapté au cuivre Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté aux tubes en fonte Non
Convient aux tuyaux composites multicouches Non
Avec ébavureur pour intérieurs de tubes Non
Avec réglage rapide Non
Nombre de molettes de découpe 1
Téléscopique Non
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 130
Code des marchandises 8203400000
Type Pipe Cutter

La description

Pour utilisation dans des endroits difficilement accessibles, Pour tubes en cuivre, laiton et alliages légers, tubes en PVC dur et revêtus de plastique, tubes en acier à paroi mince, (tubes en acier de précision et tubes hydrauliques), tubes composites, Corps en zinc moulé sous pression, Peint en bleu

Numéros d'articles

Numéro d'article G2903.000.050
EAN 4017981231008
UBB 240185037225
UNSPSC 23241610
N° Article du fabricant 4504560
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.