text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, en raison des fêtes, l'expédition de votre commande peut prendre un peu plus de temps que d'habitude. Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année.

Gedore Marteau à raboter 273 K


Fabriqués en acier trempé et revenu selon la norme EN 10083, bleu émaillé, avec des faces rectifiées, les modèles K ont une face hachurée fraisée et une face carrée lisse, une piste ronde tracée et une piste rectangulaire lisse.

Numéro d'article G2761.000.273
Modèle Autre
Longueur 100
Matériau de poignée Bois
Diamètre de pointe/largeur de pointe (mm) 40
Sans recul Non
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Autre
Longueur 100
Matériau de poignée Bois
Diamètre de pointe/largeur de pointe (mm) 40
Sans recul Non
Finition avec peu d'étincelles Non
Poids total (g) 395
Matériau de tête Acier
Marque Gedore

La description

Fabriqués en acier trempé et revenu selon la norme EN 10083, bleu émaillé, avec des faces rectifiées, les modèles K ont une face hachurée fraisée et une face carrée lisse, une piste ronde tracée et une piste rectangulaire lisse.

Numéros d'articles

Numéro d'article G2761.000.273
EAN 4010886646076
UBB 203114006992
UNSPSC 27111602
N° Article du fabricant 6460750
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.