text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Pied à coulisse 711 230mm


Acier inoxydable trempé, Commutable de mm en pouces, Etendue de mesure 0 - 150 mm/6, Sortie de données (mini-USB), Remise à zéro dans n'importe quelle position, Bec de mesure finement lissé et rodé, Grand écran LCD (hauteur des chiffres 9 mm), Peut être utilisé avec ou sans molette (pièce de rechange sans molette incluse dans la livraison pour un montage autonome), Dans un étui de protection robuste, Dans un étui en plastique robuste

Numéro d'article G2885.000.230
Longueur (mm) 230
Affichage numérique Oui
Dimension de profondeur Oui
Précision (mm) 0.01
Plage de mesure (mm) ['0.000', '150.000']
Emballé par 1

Spécifications

Longueur (mm) 230
Affichage numérique Oui
Dimension de profondeur Oui
Précision (mm) 0.01
Plage de mesure (mm) ['0.000', '150.000']
Matériau Acier inoxydable
Graduation métrique Oui
Graduation impériale Oui
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 50
Code Douanier 90173000
Type Digital Measuring Caliper

La description

Acier inoxydable trempé, Commutable de mm en pouces, Etendue de mesure 0 - 150 mm/6, Sortie de données (mini-USB), Remise à zéro dans n'importe quelle position, Bec de mesure finement lissé et rodé, Grand écran LCD (hauteur des chiffres 9 mm), Peut être utilisé avec ou sans molette (pièce de rechange sans molette incluse dans la livraison pour un montage autonome), Dans un étui de protection robuste, Dans un étui en plastique robuste

Numéros d'articles

Numéro d'article G2885.000.230
EAN 4010886655009
UBB 240195242062
UNSPSC 27111806
N° Article du fabricant 6550070
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.