text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Jeux de tournevis 6-PC.


Pour vis à tête fendue et à tête cruciforme PZ, Diamètre de lame ultra réduit tout en offrant une sécurité mécanique et électrique totale, Aucun problème pour atteindre les vis profondément enfoncées dans les arbres, Isolation VDE jusqu'à 1000 V, selon EN 60900/IEC 60, et pour les vis à tête fendue et à tête cruciforme PZ. selon EN 60900/IEC 60900, lame

Numéro d'article 2P306240
Isolé Oui
Isolé 1 000 V Oui
Nombre de tournevis cruciformes PH 0
Nombre de tournevis cruciformes PZ 2
Nombre de tournevis plats 4
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Oui
Isolé 1 000 V Oui
Nombre de tournevis cruciformes PH 0
Nombre de tournevis cruciformes PZ 2
Nombre de tournevis plats 4
Nombre de tournevis Torx 0
Nombre total d'outils 6
Capuchon rotatif Oui
Marque Gedore
Type Slotted/Pozidriv Screwdriver Set

La description

Pour vis à tête fendue et à tête cruciforme PZ, Diamètre de lame ultra réduit tout en offrant une sécurité mécanique et électrique totale, Aucun problème pour atteindre les vis profondément enfoncées dans les arbres, Isolation VDE jusqu'à 1000 V, selon EN 60900/IEC 60, et pour les vis à tête fendue et à tête cruciforme PZ. selon EN 60900/IEC 60900, lame entièrement isolée, Poignées à 3 composants Power-Grip3 avec trou de suspension, Poignée ergonomique permettant un travail précis et sans fatigue, Articulation positive de la poignée et de la lame pour une transmission optimale de la force, Type d'entraînement marqué à l'extrémité de la poignée, Lame en acier trempé au molybdène-vanadium-Plus GEDORE, Lame en acier trempé au molybdène-vanadium-Plus

Numéros d'articles

Numéro d'article 2P306240
EAN 4010886945377
UBB 500632593736
UNSPSC 27111703
N° Article du fabricant 2928728
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.