text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Jeux de douilles D 32 FMU-2 D32 FMU-2


Accessoires en acier au vanadium GEDORE 31CrV3, set U-2 avec cliquet à denture fine, set Z-94 avec cliquet à coupleur carré, dans un coffret en tôle d'acier bleu GEDORE, dimensions : 555 x 230 x 80 mm : 555 x 230 x 80 mm, Dimensions : 555 x 230 x 80 mm

Numéro d'article G2293.001.835
Emballage Coffre
Dimension de raccordement 3/4 pouces
Nombre de douilles 12
Nombre total d'outils 16
Dimension de raccordement (mm) 20
Emballé par 1

Spécifications

Emballage Coffre
Dimension de raccordement 3/4 pouces
Nombre de douilles 12
Nombre total d'outils 16
Dimension de raccordement (mm) 20
Nombre de clés à douille pour tournevis 0
Nombre de clés à douille Torx 0
Nombre de clés à douille hexagonales 0
Avec cliquet Oui
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 13200
Code Douanier 8204200000
Type Socket Set

La description

Accessoires en acier au vanadium GEDORE 31CrV3, set U-2 avec cliquet à denture fine, set Z-94 avec cliquet à coupleur carré, dans un coffret en tôle d'acier bleu GEDORE, dimensions : 555 x 230 x 80 mm : 555 x 230 x 80 mm, Dimensions : 555 x 230 x 80 mm

Numéros d'articles

Numéro d'article G2293.001.835
EAN 4010886628126
UBB 203122610173
UNSPSC 27111703
N° Article du fabricant 6281230
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.