text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Jeux de douilles D 32 EMAU-2 D32 EMAU-2


Avec accessoires en acier au vanadium GEDORE 31CrV3, Avec cliquet de changement de cadran à denture fine, Dans un coffret en tôle d'acier bleue GEDORE, Dimensions : 660 x 230 x 80 mm, Dimensions : 660 x 230 x 80 mm

Numéro d'article G2293.001.790
Emballage Coffre
Dimension de raccordement 3/4 pouces
Nombre de douilles 12
Nombre total d'outils 16
Dimension de raccordement (mm) 20
Emballé par 1

Spécifications

Emballage Coffre
Dimension de raccordement 3/4 pouces
Nombre de douilles 12
Nombre total d'outils 16
Dimension de raccordement (mm) 20
Nombre de clés à douille pour tournevis 0
Nombre de clés à douille Torx 0
Nombre de clés à douille hexagonales 0
Avec cliquet Oui
Marque GEDORE

La description

Avec accessoires en acier au vanadium GEDORE 31CrV3, Avec cliquet de changement de cadran à denture fine, Dans un coffret en tôle d'acier bleue GEDORE, Dimensions : 660 x 230 x 80 mm, Dimensions : 660 x 230 x 80 mm

Numéros d'articles

Numéro d'article G2293.001.790
EAN 4010886628133
UBB 203122609282
UNSPSC 27111703
N° Article du fabricant 6281310
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.