text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Jeux de douilles D 30 HMU-3 D30 HMU-3


Avec accessoires en acier au vanadium GEDORE 31CrV3, set U-3 avec cliquet de changement de cadran à denture fine, set U-10 avec cliquet de changement de levier réversible, dans un coffret en tôle d'acier bleue GEDORE, dimensions : 320 x 210 x 55 mm, Dimensions : 320 x 210 x 55 mm

Article number G2291.001.865
Emballage Coffre
Dimension de raccordement 3/8 pouces
Nombre de douilles 12
Nombre total d'outils 22
Dimension de raccordement (mm) 10
Packed per 1

Specifications

Emballage Coffre
Dimension de raccordement 3/8 pouces
Nombre de douilles 12
Nombre total d'outils 22
Dimension de raccordement (mm) 10
Nombre de clés à douille pour tournevis 0
Nombre de clés à douille Torx 0
Nombre de clés à douille hexagonales 0
Avec cliquet Oui
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 2450
Model D 30 HMU-3
Type Socket Set

Description

Avec accessoires en acier au vanadium GEDORE 31CrV3, set U-3 avec cliquet de changement de cadran à denture fine, set U-10 avec cliquet de changement de levier réversible, dans un coffret en tôle d'acier bleue GEDORE, dimensions : 320 x 210 x 55 mm, Dimensions : 320 x 210 x 55 mm

Article numbers

Article number G2291.001.865
EAN 4010886624043
UBB 203122607203
UNSPSC 27111703
Manufacturer article nr  6240470
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.