text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Jeux de douilles D 30 HMU-10 D30 HMU-10


Avec douilles forgées et trempées à profil hexagonal (No. 30) ou bi-hexagonal (No. D 30) UD, à commande manuelle, Avec accessoires en acier au vanadium GEDORE 31CrV3, Set U-3 avec clé à cliquet à denture fine, Set U-10 avec clé à cliquet à levier réversible, En coffret GEDORE en tôle d'acier bleue, Dimensions : 320 x 210 x 55 mm

Numéro d'article G2291.001.870
Emballage Coffre
Dimension de raccordement 3/8 pouces
Nombre de douilles 17
Nombre total d'outils 22
Dimension de raccordement (mm) 10
Emballé par 1

Spécifications

Emballage Coffre
Dimension de raccordement 3/8 pouces
Nombre de douilles 17
Nombre total d'outils 22
Dimension de raccordement (mm) 10
Nombre de clés à douille pour tournevis 0
Nombre de clés à douille Torx 0
Nombre de clés à douille hexagonales 0
Avec cliquet Oui
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 2500
Code Douanier 8204200000
Model D 30 HMU-10
Type Socket Set

La description

Avec douilles forgées et trempées à profil hexagonal (No. 30) ou bi-hexagonal (No. D 30) UD, à commande manuelle, Avec accessoires en acier au vanadium GEDORE 31CrV3, Set U-3 avec clé à cliquet à denture fine, Set U-10 avec clé à cliquet à levier réversible, En coffret GEDORE en tôle d'acier bleue, Dimensions : 320 x 210 x 55 mm

Numéros d'articles

Numéro d'article G2291.001.870
EAN 4010886623978
UBB 203122607047
UNSPSC 27111703
N° Article du fabricant 6239700
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.