text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Jeux de douilles D 19 TMU-10 D19 T MU-10

Sur commande

Avec accessoires en acier au vanadium GEDORE 31CrV3, Avec cliquet réversible à levier, avec déclenchement par bouton poussoir, Dans une mallette en tôle d'acier bleue GEDORE, Dimensions : 425 x 277 x 55 mm, Dimensions : 425 x 277 x 55 mm

Numéro d'article G2292.002.200
Emballage Coffre
Dimension de raccordement 1/2 pouce
Nombre de douilles 19
Nombre total d'outils 25
Dimension de raccordement (mm) 12.5
Emballé par 1

Spécifications

Emballage Coffre
Dimension de raccordement 1/2 pouce
Nombre de douilles 19
Nombre total d'outils 25
Dimension de raccordement (mm) 12.5
Nombre de clés à douille pour tournevis 0
Nombre de clés à douille Torx 0
Nombre de clés à douille hexagonales 0
Avec cliquet Oui
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 5700
Code Douanier 8204200000
Type Socket Set

La description

Avec accessoires en acier au vanadium GEDORE 31CrV3, Avec cliquet réversible à levier, avec déclenchement par bouton poussoir, Dans une mallette en tôle d'acier bleue GEDORE, Dimensions : 425 x 277 x 55 mm, Dimensions : 425 x 277 x 55 mm

Numéros d'articles

Numéro d'article G2292.002.200
EAN 4010886615195
UBB 240122044672
UNSPSC 27111703
N° Article du fabricant 6151960
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.