text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Jeux de douilles S460 S460 1/4"METRISCH


Jeu de douilles 1/4 Alliage d'acier haute performance Finition : mate ISO 1174 DIN 3120 Boîte plastique Polythène de Haute Densité (HDPE) 46 pièces 12 douilles 1/4 6 pans 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm 1 cliquet réversible 1/4, 60 dents, angle de débattement 6°, avec bouton pression pour dégagement rapide 4 douilles tournevis 1/4 pour vis Phillips® PH 1, 2, 3, 4 3 douilles tournevis 1/4 pour vis à fente 4, 5.5, 7 mm 6 douilles tournevis 1/4 pour vis à 6 pans 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm 7 douilles tournevis 1/4 pour vis Torx® T 8, 10, 15, 20, 25, 27, 30 3 douilles 1/4 pour vis Torx® E 6, 7, 8 1 disque de rotation intégré 1/4 2 rallonges 1/4 50mm et 100mm (2 & 4) 1 poignée coulissante en T 1/4 1 cardan universel 1/4 1 poignée universelle 1/4 1 rallonge flexible 1/4 150mm (6) 3 clés mâles coudées 1/4 1.5, 2, 2.5 mm 2 boîtes plastiques amovibles de 3 sections chacune avec couvercles

Numéro d'article S5445.000.460
Traitement de surface Autre
Emballage Coffre
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Ensemble de monteur sanitaire/de chauffage Non
Ensemble de monteur électricien Non
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Autre
Emballage Coffre
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Ensemble de monteur sanitaire/de chauffage Non
Ensemble de monteur électricien Non
Nombre d'inserts enfichables 15
Nombre total d'outils 46
Nombre de clés à douille pour tournevis 20
Nombre de clés à douille Torx 3
Nombre de clés à douille hexagonales 12
Nombre de clés hexagonales 3
Nombre d'inserts de bit 20
Nombre de cliquets 1
Nombre de broches rotatives 1
Avec cliquet Oui
Marque Bahco

Numéros d'articles

Numéro d'article S5445.000.460
EAN 7314150111060
UBB 500501865066
UNSPSC 27111703
N° Article du fabricant S460
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.