text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Jeux de clés polygonales doubles 2-12 2-12


Anneaux profondément décalés, parois solides mais minces, profil UD, conformes à DIN 838, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10104, acier au vanadium GEDORE 31CrV3, chromé, acier au vanadium 31CrV3, chromé, finition satinée non brillante, forgés avec soin et usinés avec professionnalisme : Anneau : à paroi mince, décalé de 5° par rapport à l'arbre, avec profil UD pour une transmission en douceur de la force, Grande résistance à la flexion - ne se fracture pas et ne se brise pas en cas de surcharge, ce qui minimise le risque de blessure, La surcharge se traduit par une déformation, Pour les boulons extrêmement profonds ou encastrés, Qualité industrielle de premier ordre pour les utilisations continues les plus dures.

Numéro d'article G2146.001.790
Traitement de surface Chromé
Nombre de clés polygonales 12
Nombre de clés à douille 0
Nombre total d'outils 12
Nombre de clés à douille à double articulation 0
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Chromé
Nombre de clés polygonales 12
Nombre de clés à douille 0
Nombre total d'outils 12
Nombre de clés à douille à double articulation 0
Nombre de clés à douille 0
Nombre de clés plates à couronne 0
Nombre de clés mixtes à cliquet 0
Nombre de clés à tête pivotante 0
Nombre de clés à cliquet réversibles 0
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 3500
Code Douanier 8204110000
Model 2-11
Type Double Ended Ring Spanner Set

La description

Anneaux profondément décalés, parois solides mais minces, profil UD, conformes à DIN 838, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10104, acier au vanadium GEDORE 31CrV3, chromé, acier au vanadium 31CrV3, chromé, finition satinée non brillante, forgés avec soin et usinés avec professionnalisme : Anneau : à paroi mince, décalé de 5° par rapport à l'arbre, avec profil UD pour une transmission en douceur de la force, Grande résistance à la flexion - ne se fracture pas et ne se brise pas en cas de surcharge, ce qui minimise le risque de blessure, La surcharge se traduit par une déformation, Pour les boulons extrêmement profonds ou encastrés, Qualité industrielle de premier ordre pour les utilisations continues les plus dures.

Numéros d'articles

Numéro d'article G2146.001.790
EAN 4010886603093
UBB 240120070273
UNSPSC 27111743
N° Article du fabricant 6030900
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.