text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Jeux de clés polygonales doubles 2-100 2-100


Anneaux profondément décalés, parois solides mais minces, profil UD, conformes à DIN 838, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10104, acier au vanadium GEDORE 31CrV3, chromé, acier au vanadium 31CrV3, chromé, finition satinée non brillante, forgés avec soin et usinés avec professionnalisme : Anneau : à paroi mince, décalé de 5° par rapport à l'arbre, avec profil UD

Cikkszám G2146.001.785
Traitement de surface Chromé
Emballage Autre
Nombre de clés polygonales 10
Nombre de clés à douille 0
Nombre total d'outils 10
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Traitement de surface Chromé
Emballage Autre
Nombre de clés polygonales 10
Nombre de clés à douille 0
Nombre total d'outils 10
Nombre de clés à douille à double articulation 0
Nombre de clés à douille 0
Nombre de clés plates à couronne 0
Nombre de clés mixtes à cliquet 0
Nombre de clés à tête pivotante 0
Nombre de clés à cliquet réversibles 0
Largeur de clé (mm) 6 - 32
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 2600
Model 2-100
Type Double Ended Ring Spanner Set

Leírás

Anneaux profondément décalés, parois solides mais minces, profil UD, conformes à DIN 838, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10104, acier au vanadium GEDORE 31CrV3, chromé, acier au vanadium 31CrV3, chromé, finition satinée non brillante, forgés avec soin et usinés avec professionnalisme : Anneau : à paroi mince, décalé de 5° par rapport à l'arbre, avec profil UD pour une transmission en douceur de la force, Grande résistance à la flexion - ne se fracture pas et ne se brise pas en cas de surcharge, ce qui minimise le risque de blessure, La surcharge se traduit par une déformation, Pour les boulons extrêmement profonds ou encastrés, Qualité industrielle de premier ordre pour les utilisations continues les plus dures.

Cikkszámok

Cikkszám G2146.001.785
EAN 4010886603116
UBB 203120433651
UNSPSC 27111743
Gyártó cikksz 6031120
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.