text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Jeux de clés à pipe KD 626-8 8


Avec arbre hexagonal et trous pour tourner, soit avec une clé, soit avec une barre de traction (626 S / 26 RS-626 S), Tailles 6x7 et 8x9 sans trou, GEDORE acier au vanadium 31CrV3, chromé, Tailles 6x7 et 8x9 mm sans trou, Acier au vanadium 31CrV3, chromé

Numéro d'article G2459.001.775
Flexible Non
Traitement de surface Chromé
Isolé 1 000 V Non
Adapté à des vis filetées hexagonales Oui
Nombre total d'outils 8
Emballé par 1

Spécifications

Flexible Non
Traitement de surface Chromé
Isolé 1 000 V Non
Adapté à des vis filetées hexagonales Oui
Nombre total d'outils 8
Avec broche rotative Oui
Adapté à une broche rotative Oui
Nombre de clés à douille 8
Avec protection anti-roulis Oui
Certifié VDE Non
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 1280
Code Douanier 8204200000
Type Tubular Box Spanner Set

La description

Avec arbre hexagonal et trous pour tourner, soit avec une clé, soit avec une barre de traction (626 S / 26 RS-626 S), Tailles 6x7 et 8x9 sans trou, GEDORE acier au vanadium 31CrV3, chromé, Tailles 6x7 et 8x9 mm sans trou, Acier au vanadium 31CrV3, chromé

Numéros d'articles

Numéro d'article G2459.001.775
EAN 4010886652879
UBB 240120089000
UNSPSC 27111729
N° Article du fabricant 6528730
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.