text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Jeux de clés à fourches doubles 6-12 6-12


Selon DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102, Forme élancée, tige ovale, Acier au chrome-vanadium GEDORE 31CrV3, chromé, Finition satinée non-éblouissante, Mâchoire : rectifiée avec précision à la taille nominale exacte pour des surfaces de contact optimales, Prise sûre grâce à la tige élancée, Surcharge indiquée par la déformation, Qualité industrielle de haut niveau pour l'utilisation continue la plus dure, Acier au chrome-vanadium 31CrV3, chromé

Numéro d'article G2130.001.795
Traitement de surface Chromé
Nombre de clés polygonales 0
Nombre de clés à douille 12
Nombre total d'outils 12
Nombre de clés à douille à double articulation 0
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Chromé
Nombre de clés polygonales 0
Nombre de clés à douille 12
Nombre total d'outils 12
Nombre de clés à douille à double articulation 0
Nombre de clés à douille 0
Nombre de clés plates à couronne 0
Nombre de clés mixtes à cliquet 0
Nombre de clés à tête pivotante 0
Nombre de clés à cliquet réversibles 0
Largeur de clé (mm) ['6.000', '32.000']
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 2300
Code Douanier 8204110000
Model 6-12
Type Double Open Ended Spanner Set

La description

Selon DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102, Forme élancée, tige ovale, Acier au chrome-vanadium GEDORE 31CrV3, chromé, Finition satinée non-éblouissante, Mâchoire : rectifiée avec précision à la taille nominale exacte pour des surfaces de contact optimales, Prise sûre grâce à la tige élancée, Surcharge indiquée par la déformation, Qualité industrielle de haut niveau pour l'utilisation continue la plus dure, Acier au chrome-vanadium 31CrV3, chromé

Numéros d'articles

Numéro d'article G2130.001.795
EAN 4010886607770
UBB 240120102522
UNSPSC 27111726
N° Article du fabricant 6077700
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.