text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore insert de bougie d'allumage 56MH-18 mm


Pour une utilisation dans les espaces confinés avec des outils articulés 3/8" ou 1/2 carré ou tommy bar Ø 8 mm, Avec de puissants aimants dans la surface de l'hexagone, qui maintiennent la bougie en toute sécurité sur l'hexagone, La large ouverture donne de l'espace à la bougie et facilite la mise en place de la douille dans les espaces confinés, Le noy

Numéro d'article G2520.000.056
Traitement de surface Chromé
Largeur de clé (mm) 18
Longueur 64
Dimension de raccordement 3/8 pouces
Magnétique Oui
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Chromé
Largeur de clé (mm) 18
Longueur 64
Dimension de raccordement 3/8 pouces
Magnétique Oui

La description

Pour une utilisation dans les espaces confinés avec des outils articulés 3/8" ou 1/2 carré ou tommy bar Ø 8 mm, Avec de puissants aimants dans la surface de l'hexagone, qui maintiennent la bougie en toute sécurité sur l'hexagone, La large ouverture donne de l'espace à la bougie et facilite la mise en place de la douille dans les espaces confinés, Le noyau en céramique de la bougie reste intact, GEDORE acier au vanadium 31CrV3, tête chromée, polie, Acier au vanadium 31CrV3, chromé, Têtes finement affûtées

Numéros d'articles

Numéro d'article G2520.000.056
EAN 4010886636183
UBB 203183008762
UNSPSC 27111714
N° Article du fabricant 6361850
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.