Servantes d'atelier équipées
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
Servantes d'atelier
Servantes d'atelier équipées
7V140475
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
Gedore GTT B-S-177 Assortiment d'outils dans un chariot d'outils 177 pièces
Ajouter au catalogue
Numéro d'article
7V140475
Ensemble de monteur sanitaire/de chauffage
Non
Ensemble de monteur électricien
Non
Nombre de trous de guidage
0
Nombre de clés à fourche
0
Nombre de mèches à bois
0
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Ensemble de monteur sanitaire/de chauffage
Non
Ensemble de monteur électricien
Non
Nombre de trous de guidage
0
Nombre de clés à fourche
0
Nombre de mèches à bois
0
Nombre de forets hélicoïdaux HSS
0
Nombre de cisailles à câbles
0
Nombre d'outils coaxiaux
0
Nombre de tournevis cruciformes PH
2
Nombre de tournevis cruciformes PZ
0
Nombre de scies cloches
0
Nombre d'outils de confection de fibres optiques
0
Nombre de fraises de bordure
0
Nombre de clés polygonales
0
Nombre de tournevis plats
4
Nombre d'inserts enfichables
8
Nombre de douilles
24
Nombre de clés à douille
0
Nombre de forets à pierre
0
Nombre de forets à étages
0
Nombre de tournevis Torx
0
Nombre total d'outils
177
Nombre de limes
0
Nombre d'appareils de mesure
0
Nombre de pinces
3
Nombre de clés plates à couronne
17
Nombre de clés hexagonales
16
Nombre de clés à molette
0
Nombre d'inserts de bit
10
Nombre d'outils de test
1
Nombre de cliquets
2
Nombre de broches rotatives
0
Nombre de burins et de poinçons
6
Nombre de marteaux
1
Nombre d'outils multifonction
0
Nombre de scies
0
Marque
Gedore
Model
GTT B-S-177
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Tôle d'acier, revêtement en poudre résistant à la corrosion et aux rayures, corps : Dimensions : H 985 x L 775 x P 475 mm, Plateau de travail en ABS, avec 3 compartiments pour les petites pièces, Avec poignée pour pousser, tirer et tourner facilement, Panneaux latéraux avec perforation Euro 10 x 38 mm pour la fixation de crochets et d'outils, Sécurité par protection des talons pour les personnes, Tiroirs : Verrouillage central avec serrure cylindrique, Rails de guidage sur roulement à billes, Peut être équipé individuellement de séparateurs longitudinaux et transversaux (à commander individuellement), Capacité de charge par tiroir 40 kg, tiroir inférieur pour charges lourdes 60 kg, Châssis haute performance GEDORE : Capacité de charge totale statique : 900 kg / dynamique : 650 kg, 2 roues haute performance sur roulements à billes (roulettes fixes Ø 200 mm), 2 roues GEDORE à roulement à billes (roulettes pivotantes Ø 125 mm), toutes deux avec frein total, La construction de l'essieu trapézoïdal GEDORE garantit un fonctionnement, une manœuvrabilité et un maintien de la trajectoire en douceur, même en cas de charges maximales, Options : Possibilité d'extension avec les modules d'outils GEDORE (No. 1500 ES/1500 CT ou 2005 CT), Possibilité d'extension avec les coffres de fixation, les panneaux arrière et les porte-outils GEDORE.
Numéros d'articles
Numéro d'article
7V140475
EAN
4010886954584
UBB
500704950772
UNSPSC
27110000
N° Article du fabricant
3106667