Accessoires pour tournevis dynamométrique
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
Outils dynamométriques
Accessoires pour tournevis dynamométrique
0B351735
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
Gedore ETP 500 Testeur de torsion électronique pour tester les clés dynamométriques 20-500Nm 3/4 » Square Drive
Ajouter au catalogue
Numéro d'article
0B351735
Modèle
Autre
Longueur totale (mm)
245
Couple de rotation max. (Nm)
500
Accessoires
Oui
Pièce
Non
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Autre
Longueur totale (mm)
245
Couple de rotation max. (Nm)
500
Accessoires
Oui
Pièce
Non
Marque
Gedore
Model
ETP 500
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
5 modèles dans la gamme de 0. 5 à 3150 N-m, Essais verticaux et horizontaux selon DIN EN ISO 6789, Couplemètre électronique intégré avec électronique de mesure, Boîtier robuste en fonte d'aluminium (sauf ETP 3150) avec affichage séparé ou amovible, Interface série RS232 pour PC, Traçabilité selon les normes nationales, ETP 15 avec protection intégrée contre les surcharges et outil de réinitialisation manuelle après une surcharge involontaire, Précision de lecture du couple +/- 1 %, +/- 1 chiffre de la valeur de lecture, Certificat d'usine basé sur VDI 2646, Certificat optionnel selon DAkkS-DKD-R 3-8, Certificat optionnel selon DAkkS-DKD-R 3-8, Grand écran graphique à cristaux liquides, Large plage de mesure en N-m, commutable en cN-m, lbf-ft ou lbf-in (selon le modèle), Bloc d'alimentation avec prise EURO (adaptateur UK, US, AUS sur demande), Contenu de la livraison : Ecran de contrôle, support d'écran avec câble, logiciel avec câble de connexion pour PC, câble adaptateur RS232 vers USB disponible en option (Code 1957880).
Numéros d'articles
Numéro d'article
0B351735
EAN
4002805932971
UBB
500642893043
UNSPSC
27111739
N° Article du fabricant
2795728