text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, pendant les fêtes, l’expédition peut prendre plus de temps. Nous vous recommandons de passer votre commande à l’avance. Pour plus d’informations, consultez cet article.

Gedore Engineers Marteau 600 E 500 gr


Avec poignée profilée en frêne (E 600 E) ou en hickory (E 600 H) DIN 5111, façonnée en plus avec un long manchon de protection en acier trempé, Poignée en frêne doublement profilée DIN 5111 avec manchon de protection extra long en acier trempé, poignée ROTBAND-PLUS, haute sécurité de travail, longue durée de vie, meilleur rapport qualité/prix, poignée ROTBAND-PLUS, haute sécurité de travail, longue durée de vie, meilleur rapport qualité/prix.

Numéro d'article G4900.000.500
Modèle Marteau burineur
Antimagnétique Non
Longueur (mm) 320
Matériau de poignée Autre
Magnétique Non
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Marteau burineur
Antimagnétique Non
Longueur (mm) 320
Matériau de poignée Autre
Magnétique Non
Sans recul Non
Finition avec peu d'étincelles Non
Poids de la tête (g) 500
Poids total (g) 727
Pointe échangeable Non
Avec arrache-clous Non
Avec bâton de protection Oui
Avec porte-clou Non
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 615
Code Douanier
Type Engineer Hammer

La description

Avec poignée profilée en frêne (E 600 E) ou en hickory (E 600 H) DIN 5111, façonnée en plus avec un long manchon de protection en acier trempé, Poignée en frêne doublement profilée DIN 5111 avec manchon de protection extra long en acier trempé, poignée ROTBAND-PLUS, haute sécurité de travail, longue durée de vie, meilleur rapport qualité/prix, poignée ROTBAND-PLUS, haute sécurité de travail, longue durée de vie, meilleur rapport qualité/prix.

Numéros d'articles

Numéro d'article G4900.000.500
EAN 4010883858229
UBB 203110060902
UNSPSC 27111602
N° Article du fabricant 8582260
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.