text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore EI-1500 CT1-2163 TX Module d'outils de contrôle pour 2309157 Jeu de tournevis Noir 158 x 310 x 35mm

Numéro d'article 7X479660
Largeur 158
Hauteur 35
Type d'accessoires/composants Autre
Accessoires Oui
Pièce Non

Spécifications

Largeur 158
Hauteur 35
Type d'accessoires/composants Autre
Accessoires Oui
Pièce Non
Convient pour le panneau arrière perforé Non
Marque Gedore
Model EI-1500 CT1-2163 TX

La description

Contrôle optique simple de l'intégralité des outils grâce aux inserts en mousse bicolores, particulièrement adapté aux travaux dans les zones sensibles, où il faut s'assurer qu'aucun outil n'est oublié, couche de base bleue, couche supérieure noire. La couleur bleue indique les outils manquants, L'outil repose dans son logement de manière antidérapante et est protégé contre les dommages, Les poignées encastrées facilitent le retrait de l'outil, Les contours de l'outil clairement visibles facilitent la remise en place de l'outil dans le logement correct, Résistant aux huiles et aux graisses, Facile à nettoyer avec de l'eau, du savon et une brosse à main/à ongles, Dimensions : L 157,5 x P 310 mm

Numéros d'articles

Numéro d'article 7X479660
EAN 4010886895641
UBB 500642279409
UNSPSC 27111714
N° Article du fabricant 2322544
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.