Modules pour servantes d'atelier
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
Servantes d'atelier
Modules pour servantes d'atelier
0D003337
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
Gedore EI-1500 CT1-19 L Module d'outils de contrôle pour 2308908 Jeu de douilles Noir 158 x 310 x 35mm
Ajouter au catalogue
Numéro d'article
0D003337
Largeur
158
Hauteur
35
Type d'accessoires/composants
Autre
Accessoires
Oui
Pièce
Non
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Largeur
158
Hauteur
35
Type d'accessoires/composants
Autre
Accessoires
Oui
Pièce
Non
Convient pour le panneau arrière perforé
Non
Marque
Gedore
Model
EI-1500 CT1-19 L
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Contrôle optique simple de l'intégralité des outils grâce aux inserts en mousse bicolores, particulièrement adapté aux travaux dans les zones sensibles, où il faut s'assurer qu'aucun outil n'est oublié, couche de base bleue, couche supérieure noire. La couleur bleue indique les outils manquants, L'outil repose dans son logement de manière antidérapante et est protégé contre les dommages, Les poignées encastrées facilitent le retrait de l'outil, Les contours de l'outil clairement visibles facilitent la remise en place de l'outil dans le logement correct, Résistant aux huiles et aux graisses, Facile à nettoyer avec de l'eau, du savon et une brosse à main/à ongles, Dimensions : L 157,5 x P 310 mm
Numéros d'articles
Numéro d'article
0D003337
EAN
4010886895207
UBB
500642277833
UNSPSC
27111714
N° Article du fabricant
2322323