Hamers en slaggereedschap
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
Marteaux perforateurs
Manches de marteaux
Manches de masse
5O854325
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
Gedore E 600 H-600 Manche en caryer pour marteau d'ingénieur 330mm
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Numéro d'article
5O854325
Longueur
330
Matériau
Bois
Marque
GEDORE
Model
E 600 H-600
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur
330
Matériau
Bois
Marque
GEDORE
Model
E 600 H-600
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Manche en hickory à double contour DIN 5111, avec manche trempé, manchon de protection en acier, collet conique, plaque de fixation et vis à bois, Avec ce manche en bois standard, selon DIN 5111, il est possible de convertir même des têtes de marteau ordinaires, pour autant qu'elles soient conformes aux normes DIN, en un marteau ROTBAND-PLUS, Méthode : Marteler le manche dans la tête du marteau jusqu'à ce qu'il atteigne la douille. Enfoncer le collet conique au centre du manche. Fixer la plaque de sécurité à l'aide d'une vis à bois.
Numéros d'articles
Numéro d'article
5O854325
EAN
4010883859653
UBB
500642332455
UNSPSC
27111602
N° Article du fabricant
8596560