Hamers en slaggereedschap
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
Marteaux perforateurs
Manches de marteaux
Manches de masse
0M171892
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
Gedore E 600 H-500 Manche en caryer pour marteau d'ingénieur 320mm
Ajouter au catalogue
Numéro d'article
0M171892
Longueur (mm)
320
Matériau
Bois
Marque
Gedore
Model
E 600 H-500
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur (mm)
320
Matériau
Bois
Marque
Gedore
Model
E 600 H-500
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Manche en hickory à double contour DIN 5111, Avec ce manche en bois standard, selon DIN 5111, il est possible de convertir même des têtes de marteau ordinaires, pour autant qu'elles soient conformes aux normes DIN, en un marteau ROTBAND-PLUS, Méthode : Marteler le manche dans la tête du marteau jusqu'à ce qu'il atteigne la douille. Enfoncer le collet conique au centre du manche. Fixer la plaque de sécurité avec une vis à bois, Méthode : Enfoncez le manche dans la tête du marteau jusqu'à ce qu'il atteigne le boîtier. Enfoncez le collet conique au centre du manche. Fixer la plaque de sécurité avec une vis à bois.
Numéros d'articles
Numéro d'article
0M171892
EAN
4010883859646
UBB
500642332299
UNSPSC
27111602
N° Article du fabricant
8596480