Manches de masse
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
Marteaux perforateurs
Manches de marteaux
Manches de masse
9M990165
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
Gedore E 600 H-400 Manche en caryer pour marteau d'ingénieur 310mm
Ajouter au catalogue
Numéro d'article
9M990165
Longueur (mm)
310
Matériau
Bois
Marque
Gedore
Model
E 600 H-400
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur (mm)
310
Matériau
Bois
Marque
Gedore
Model
E 600 H-400
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Manche en hickory à double contour DIN 5111, Avec ce manche en bois standard, selon DIN 5111, il est possible de convertir même des têtes de marteau ordinaires, pour autant qu'elles soient conformes aux normes DIN, en un marteau ROTBAND-PLUS, Méthode : Marteler le manche dans la tête du marteau jusqu'à ce qu'il atteigne la douille. Enfoncer le collet conique au centre du manche. Fixer la plaque de sécurité avec une vis à bois, Méthode : Enfoncez le manche dans la tête du marteau jusqu'à ce qu'il atteigne le boîtier. Enfoncez le collet conique au centre du manche. Fixer la plaque de sécurité à l'aide d'une vis à bois.
Numéros d'articles
Numéro d'article
9M990165
EAN
4010883859523
UBB
500642332034
UNSPSC
27111602
N° Article du fabricant
8595240