Manches de masse
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
Marteaux perforateurs
Manches de marteaux
Manches de masse
0V128209
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
Gedore E 600 H-2000 Manche en caryer pour marteau d'ingénieur 400mm
Ajouter au catalogue
Numéro d'article
0V128209
Longueur (mm)
400
Marque
Gedore
Model
E 600 H-2000
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur (mm)
400
Marque
Gedore
Model
E 600 H-2000
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Manche en hickory à double contour DIN 5111, avec manche trempé, manchon de protection en acier, collet conique, plaque de fixation et vis à bois, Avec ce manche en bois standard, selon DIN 5111, il est possible de convertir même des têtes de marteau ordinaires, pour autant qu'elles soient conformes aux normes DIN, en un marteau ROTBAND-PLUS, Méthode : Marteler le manche dans la tête du marteau jusqu'à ce qu'il atteigne la douille : Marteler le manche dans la tête du marteau jusqu'à ce qu'il atteigne la douille. Enfoncer le collet conique au centre du manche. Fixer la plaque de sécurité à l'aide d'une vis à bois.
Numéros d'articles
Numéro d'article
0V128209
EAN
4010883859905
UBB
500642333289
UNSPSC
27111602
N° Article du fabricant
8599070