Manches de marteaux et de bouterolles
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
Marteaux perforateurs
Manches de marteaux
Manches de marteaux et de bouterolles
3Y345773
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
Gedore E 600 E-300 Manche en bois de frêne pour marteau d'ingénieur 300mm
Ajouter au catalogue
Numéro d'article
3Y345773
Longueur (mm)
300
Matériau
Bois
Marque
Gedore
Model
E 600 E-300
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur (mm)
300
Matériau
Bois
Marque
Gedore
Model
E 600 E-300
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Manche en frêne doublement profilé DIN 5111, Avec ce manche en bois standard, selon DIN 5111, il est possible de convertir même des têtes de marteau ordinaires, pour autant qu'elles soient conformes aux normes DIN, en un marteau ROTBAND-PLUS, Méthode : Marteler le manche dans la tête du marteau jusqu'à ce qu'il atteigne la douille : Marteler le manche dans la tête du marteau jusqu'à ce qu'il atteigne la douille. Enfoncer le collet conique au centre du manche. Fixer la plaque de sécurité avec une vis à bois, Méthode : Enfoncez le manche dans la tête du marteau jusqu'à ce qu'il atteigne le boîtier. Enfoncez le collet conique au centre du manche. Fixer la plaque de sécurité avec une vis à bois.
Numéros d'articles
Numéro d'article
3Y345773
EAN
4010883858922
UBB
500642329816
UNSPSC
27111602
N° Article du fabricant
8589270