Clés mâle six pans
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
Tournevis , embout & clé mâle
Clés mâle six pans
Clés mâle six pans
1E088974
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
Gedore DT 2142 2,5 Clé hexagonale 2.5mm Acier Chrome-Vanadium Poignée en T 152mm
Ajouter au catalogue
Numéro d'article
1E088974
Longueur totale (mm)
Modèle
T-handle
Isolé
Non
Largeur de clé (mm)
2.5
Isolé 1 000 V
Non
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur totale (mm)
152
Modèle
T-handle
Isolé
Non
Largeur de clé (mm)
2.5
Isolé 1 000 V
Non
Longueur de lame (mm)
125
Avec tête sphérique
Non
Capuchon rotatif
Oui
Certifié VDE
Non
Marque
Gedore
Code des marchandises
82054000
Model
DT 2142 2,5
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Avec 2 hexagones, même taille à chaque extrémité, GEDORE acier au vanadium 61CrSiV5, chromaté, pointe finition métal, Acier au vanadium 61CrSiV5, chromaté, pointe brunie
Numéros d'articles
Numéro d'article
1E088974
EAN
4010886933022
UBB
500642587215
UNSPSC
27111710
N° Article du fabricant
2498596