Multiplicateurs de couple
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
Outils dynamométriques
Multiplicateurs de couple
9L171835
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
Gedore DREMOPLUS ALU DVV-60ZRS Multiplicateur de couple 3/4 x 1-1/2 » 6000Nm 324mm
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Numéro d'article
9L171835
Hauteur
257
Longueur totale (mm)
230
Couple de rotation max. (Nm)
6000
Accessoires
Oui
Pièce
Non
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Hauteur
257
Longueur totale (mm)
230
Couple de rotation max. (Nm)
6000
Accessoires
Oui
Pièce
Non
Model
DVV-60ZRS
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Particulièrement adapté pour : Construction de machines et d'installations, Téléphériques, ascenseurs et pylônes, Industrie lourde, Chantiers de construction, Construction de ponts, Construction navale, aéronautique et ferroviaire, Raffineries, Industrie des matières plastiques, Centrales électriques de toutes sortes, Caractéristiques : Multiplicateur de couple manuel mécanique pour le serrage et le desserrage contrôlés des assemblages vissés, Avec engrenage planétaire à deux étages, Boîtier en aluminium haute performance, Modèles avec rapport de transmission 1:18, 1:22, 1:28. 5, 1:39, Tous les modèles avec protection contre le retour (RS), Avec protection contre la surcharge non destructive "Slipper" pour protéger la boîte de vitesses, à droite et à gauche, Forme Z, bras de réaction décalé selon le modèle en acier au chrome-vanadium, Peut être équipé ultérieurement en option d'un bras de réaction droit en forme L - avec bras de réaction réglable - en métal léger, Précision garantie : tolérance meilleure que +/- 3 %, A utiliser avec une clé dynamométrique appropriée, 4 modèles avec une charge maximale dans la plage de max. 6000 N-m à max. 13000 N-m, Sortie carrée avec trou pour douilles à impact avec goupille et anneau de verrouillage
Numéros d'articles
Numéro d'article
9L171835
EAN
4010886934333
UBB
500642481286
UNSPSC
27112700
N° Article du fabricant
2653117