Douilles
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
Clés et douilles
Douilles & Accessoires
Douilles
6X765829
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
Gedore Douilles T90
Ajouter au catalogue
Numéro d'article
6X765829
Modèle
Pour vis internes Torx
Longueur totale (mm)
80
Diamètre de l'alésage
38
Taille (TX)
90
Dimension de raccordement
3/4 pouces
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Pour vis internes Torx
Longueur totale (mm)
80
Diamètre de l'alésage
38
Taille (TX)
90
Dimension de raccordement
3/4 pouces
Avec trou
Non
Dimension de raccordement (mm)
20
Marque
Gedore
Type
Torx Screwdriver Bit Socket
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Manuelle, poignée moletée, chromée, avec goupille enfoncée en GEDORE vanadium acier spécial, finition métal fusil, avec goupille enfoncée en GEDORE vanadium acier spécial, finition métal fusil.
Numéros d'articles
Numéro d'article
6X765829
EAN
4010886627624
UBB
500642787609
UNSPSC
27111704
N° Article du fabricant
6276230