Douilles
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
Clés et douilles
Douilles & Accessoires
Douilles
0Z900935
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
Gedore Douilles T50
Ajouter au catalogue
Numéro d'article
0Z900935
Longueur totale (mm)
94
Diamètre de l'alésage
19
Taille (TX)
50
Longueur de lame (mm)
62
Dimension de raccordement
3/8 pouces
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur totale (mm)
94
Diamètre de l'alésage
19
Taille (TX)
50
Longueur de lame (mm)
62
Dimension de raccordement
3/8 pouces
Avec trou
Non
Dimension de raccordement (mm)
10
Marque
Gedore
Type
Torx Screwdriver Bit Socket
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Manuelle, poignée moletée, chromée, avec goupille enfoncée en GEDORE vanadium acier spécial, finition métal fusil, avec goupille enfoncée en GEDORE vanadium acier spécial, finition métal fusil.
Numéros d'articles
Numéro d'article
0Z900935
EAN
4010886804155
UBB
500642775232
UNSPSC
27111704
N° Article du fabricant
1394231