text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Douilles T40

Numéro d'article 3R567085
Modèle Pour vis internes Torx
Longueur totale (mm) 37
Diamètre de l'alésage 14
Taille (TX) 40
Longueur de lame (mm) 30.5

Spécifications

Modèle Pour vis internes Torx
Longueur totale (mm) 37
Diamètre de l'alésage 14
Taille (TX) 40
Longueur de lame (mm) 30.5
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Avec trou Non
Dimension de raccordement (mm) 6.3
Marque Gedore
Type Torx Screwdriver Bit Socket

La description

Commande manuelle, poignée moletée, chromé, avec goupille emboutie en acier spécial au GEDORE vanadium, finition gun-metal, angle de pivotement env. 15-20°, transmission optimale de la force, également aux endroits difficiles d'accès, acier au chrome-vanadium, transmission optimale de la force, également aux endroits difficiles d'accès

Numéros d'articles

Numéro d'article 3R567085
EAN 4010886612088
UBB 500642795032
UNSPSC 27111704
N° Article du fabricant 6120810
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.