Douilles
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
Clés et douilles
Douilles & Accessoires
Douilles
9D891884
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
Gedore Douilles T30
Ajouter au catalogue
Numéro d'article
9D891884
Modèle
Pour vis internes Torx
Longueur totale (mm)
55
Diamètre de l'alésage
22.5
Taille (TX)
30
Dimension de raccordement
1/2 pouce
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Pour vis internes Torx
Longueur totale (mm)
55
Diamètre de l'alésage
22.5
Taille (TX)
30
Dimension de raccordement
1/2 pouce
Avec trou
Non
Dimension de raccordement (mm)
12.5
Marque
Gedore
Type
Torx Screwdriver Bit Socket
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Manuelle, poignée moletée, chromée, avec goupille enfoncée en GEDORE vanadium acier spécial, finition métal fusil, avec goupille enfoncée en GEDORE vanadium acier spécial, finition métal fusil.
Numéros d'articles
Numéro d'article
9D891884
EAN
4010886620014
UBB
500642770696
UNSPSC
27111704
N° Article du fabricant
6200170