text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Douilles T27

Numéro d'article 2S111690
Modèle Pour vis internes Torx
Longueur totale (mm) 37
Diamètre de l'alésage 12
Taille (TX) 27
Longueur de lame (mm) 30.5

Spécifications

Modèle Pour vis internes Torx
Longueur totale (mm) 37
Diamètre de l'alésage 12
Taille (TX) 27
Longueur de lame (mm) 30.5
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Avec trou Non
Dimension de raccordement (mm) 6.3
Marque Gedore
Type Torx Screwdriver Bit Socket

La description

Commande manuelle, poignée moletée, chromé, avec goupille emboutie en acier spécial au GEDORE vanadium, finition gun-metal, angle de pivotement env. 15-20°, transmission optimale de la force, également aux endroits difficiles d'accès, acier au chrome-vanadium, transmission optimale de la force, également aux endroits difficiles d'accès

Numéros d'articles

Numéro d'article 2S111690
EAN 4010886612064
UBB 500642794613
UNSPSC 27111704
N° Article du fabricant 6120650
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.