Douilles
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
Clés et douilles
Douilles & Accessoires
Douilles
9P442241
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
Gedore Douilles T25
Ajouter au catalogue
Numéro d'article
9P442241
Modèle
Pour vis internes Torx
Longueur totale (mm)
37
Diamètre de l'alésage
12
Taille (TX)
25
Longueur de lame (mm)
30.5
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Pour vis internes Torx
Longueur totale (mm)
37
Diamètre de l'alésage
12
Taille (TX)
25
Longueur de lame (mm)
30.5
Dimension de raccordement
1/4 pouce
Avec trou
Non
Dimension de raccordement (mm)
6.3
Marque
Gedore
Type
Torx Screwdriver Bit Socket
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Commande manuelle, poignée moletée, chromé, avec goupille enfoncée en acier spécial au vanadium GEDORE, finition en métal pulvérisé, angle de pivotement d'environ 15-20°, transmission optimale de la force, même aux endroits difficiles d'accès, acier au vanadium chromé, transmission optimale de la force, même aux endroits difficiles d'accès
Numéros d'articles
Numéro d'article
9P442241
EAN
4010886612057
UBB
500642794464
UNSPSC
27111704
N° Article du fabricant
6120570