Douilles
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
Clés et douilles
Douilles & Accessoires
Douilles
9D464038
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
Gedore Douilles T25
Ajouter au catalogue
Numéro d'article
9D464038
Modèle
Pour vis internes Torx
Longueur totale (mm)
94
Diamètre de l'alésage
17.5
Taille (TX)
25
Longueur de lame (mm)
62
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Pour vis internes Torx
Longueur totale (mm)
94
Diamètre de l'alésage
17.5
Taille (TX)
25
Longueur de lame (mm)
62
Dimension de raccordement
3/8 pouces
Avec trou
Non
Dimension de raccordement (mm)
10
Marque
Gedore
Type
Torx Screwdriver Bit Socket
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Manuelle, poignée moletée, chromée, avec goupille enfoncée en GEDORE vanadium acier spécial, finition métal fusil, avec goupille enfoncée en GEDORE vanadium acier spécial, finition métal fusil.
Numéros d'articles
Numéro d'article
9D464038
EAN
4010886804100
UBB
500642774243
UNSPSC
27111704
N° Article du fabricant
1394185