Douilles
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
Clés et douilles
Douilles & Accessoires
Douilles
4S048022
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
Gedore Douilles T20
Ajouter au catalogue
Numéro d'article
4S048022
Modèle
Pour vis internes Torx
Longueur totale (mm)
94
Diamètre de l'alésage
17.5
Taille (TX)
20
Longueur de lame (mm)
62
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Pour vis internes Torx
Longueur totale (mm)
94
Diamètre de l'alésage
17.5
Taille (TX)
20
Longueur de lame (mm)
62
Dimension de raccordement
3/8 pouces
Avec trou
Non
Dimension de raccordement (mm)
10
Marque
Gedore
Type
Torx Screwdriver Bit Socket
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Manuelle, poignée moletée, chromée, avec goupille enfoncée en GEDORE vanadium acier spécial, finition métal fusil, avec goupille enfoncée en GEDORE vanadium acier spécial, finition métal fusil.
Numéros d'articles
Numéro d'article
4S048022
EAN
4010886804094
UBB
500642774086
UNSPSC
27111704
N° Article du fabricant
1394177